| |
|
| Artikel-Nr.: 114-165308 Herst.-Nr.: 093008991X EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, blau/gelb, 270mm, Größe 8
KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3444, mit Strickbund, hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere, für Arbeiten mit feuchten, scharfkantigen Materialien, schwere Ausführung, sehr gute Griffigkeit, waschbar, Farbe: blau/gelb, Material: Para-Aramid-Trikot mit schrumpfgerauter Naturlatexbeschichtung an der Handinnenfläche und denFingern, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8 Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 | Größe 1 - 12: | 8 | Kategorie: | Schnittschutzhandschuh | Marke: | KCL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,87* | € 18,31* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 18,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,72* | € 20,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 21,15* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 28,52* | € 38,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|