Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-329794 Herst.-Nr.: 56271-00000-02 EAN/GTIN: 4042448150097 |
| |
|
| | |
| tesa Maler-Krepp Precision Indoor Extrem flaches, gelbes Kreppband für präzise randscharfe Farbkanten, Farbe kann nicht durchdringen. Alterungsbeständiges Kreppband mit festhaftender Klebemasse, einfaches Entfernen, im Innenbereich bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar. Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 25 | Breite: | 38 | Farbe: | gelb | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | tesa | (Länge x Breite): | 25 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp Indoor 25m x 38mm 56271 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 3,99* | € 5,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,02* | € 6,03* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 5,52* | € 7,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,46* | € 7,39* | | | | Lager 5417 | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 6,64* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2656* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 72,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|