Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56271-00000 Herst.-Nr.: 56271-00000 EAN/GTIN: 4042448150097 |
| |
|
| | |
| tesa® Maler-Krepp Precision Indoor, gelb, 25 m x 38 mm, 1 Rolle Das extra dünne und reißfeste Abdeckband für extrem flache und präzise Farbkanten im Innenbereich. - Speziell für Malerarbeiten im Innenbereich
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 5 Monaten
- Klebt sicher auf glatten Oberflächen
- Für alle Farbtypen geeignet
- Lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus biobasierten Rohstoffen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | gelb | Größe: | 25 m x 38 mm | Typ: | Indoor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband, malerkrepp, papierklebeband, malerband, malerklebeband, papierband, abdeckband maler, malerkreppband, tesa kreppband, malerabdeckband, kreppbänder, abdeckklebeband, abdeckbänder, maler kreppband, abklebeband, tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,01* | € 5,45* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,03* | € 6,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,47* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,38* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 5,54* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1612* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|