Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5627100000 Herst.-Nr.: 56271-00000 EAN/GTIN: 4042448150097 |
| |
|
| | |
| - Professionelles, extrem dünnes und reißfestes Malerband für den Innenbereich
- speziell für präzise Farbkanten ohne Farbunterläufer auf glatten Oberflächen
- bis zu 5 Monate rückstandsfrei entfernbar
- für alle Farbtypen geeignet
- lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen
Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Farbe: | gelb | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 56271, Klebeband, Krepp, Malerband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 5,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,98* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,02* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,38* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 5,57* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 42,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|