Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Artikel-Nr.:
     5417B-p934193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102000
EAN/GTIN:
     3165140828482
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE. Vielseitige Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker 220-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch MagnetHold-System unterstützt beim Zubehörwechsel. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Tiefenanschlag für präzises Segmentsägen, Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), Kunststoffkoffer, Sechskantstiftschlüssel, 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Min. Leerlaufdrehzahl:
15000
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
Nein
Drehzahlvorwahl:
Nein
Softgrip:
Nein
Oszillationswinkel:
Ja
Abgabeleistung:
130
Gewicht:
1,1 kg
Oszillationswinkel links/rechts:
1,4 °
Leistungsaufnahme:
220 W
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 88,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,06*
€ 89,25*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,20*
€ 90,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,95*
€ 93,38*
€ 4,00*
ab € 78,35*
€ 96,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 84,08*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 34,18*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 93,52*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,37*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,75*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,11*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,77*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,45*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,34*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,38*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 39,03*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,77*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.