Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661636 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661636
EAN/GTIN:
     3165140492393
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Das Blatt Starlock ACZ 85 EB gewährleistet eine hohe Lebensdauer bei Schnitten ‌in ungehärtetes Metall. Die BIM (Bi-Metallverbindung) aus HCS (Kohlenstoffstahl) und Zähnen aus HSS (Hochleistungsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Die Rundschweißtechnologie von Bosch verschweißt einen HSS-Streifen mit einem HCS-Blattgrundkörper. Das Ergebnis sind robuste, freistehende Zähne, die Verklemmen und Hitzespuren verhindern und auch bei häufiger Nutzung zuverlässig schneiden. Für das Ablängen von Türstöcken und kleineren Profilen, das Ausschneiden von Laminat und Parkett, für bündige Holzschnitte und Schnitte in ungehärtetes Metall, Kunststoff und Metall im Sandwichverbund. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Schneidearbeiten in schwer zugänglichen Ecken in gleichbleibender Qualität. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Durchmesser [mm]:
85
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Schnitten in Holz und ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Blatt in robuster Bimetallausführung, ideal geeignet für Schnitte in ungehärtetes Metall und abrasives Material
Spezifisches RTB1:
Bosch's Rundschweißtechnologie schafft robuste und freistehende Zähne, verlängert die Nutzung und verhindert Verklemmen.
Spezifisches RTB2:
Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Sandwich-Metall | Nichteisenmetalle | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Volumen:
0,35 dm3
Abmessung Länge:
188 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.