Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608661633
Bosch 2608661633
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661633
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661633
EAN/GTIN:
     3165140492379
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Das Starlock ACZ 100 BB Blatt ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Der besonders große Blattdurchmesser von 100 mm ermöglicht breite Schnitte in Türrahmen und kleinere Profile sowie lange Schnitte im Boden. Die mit der Rundschweißtechnologie von Bosch hergestellten Zähne fertigen breite Schnitte ohne Verklemmen oder Hitzeverfärbungen an. Mit dieser exklusiven Technologie wird ein breiterer Streifen aus HSS-Stahl (Hochleistungsstahl) auf einen schmaleren Grundkörper aus HCS-Stahl (Kohlenstoffstahl) geschweißt. Das Ergebnis sind freistehende, harte Zähne. Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Auch lassen sich mit den Sägeblattspitzen schwer zugängliche Ecken erreichen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Durchmesser [mm]:
100
Vorteil HL (kurz):
Breite und tiefe Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Breite Schnitte
(Version) Key RTB:
Besonders großer Blattdurchmesser von 100 mm für breite Schnitte
Spezifisches RTB1:
Bosch's Rundschweißtechnologie verhindert Verklemmungen und Hitzeverfärbungen
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent
Spezifisches RTB3:
Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen.
Material:
Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Holz mit Nägeln | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,13 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 100mm, Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.