Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608661781
Bosch 2608661781
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661781
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661781
EAN/GTIN:
     3165140596169
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APB mit hoher Lebensdauer bei Breitschnitten ‌in Holz und in ungehärtete Metalle Robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl). Verschleiß- und hitzeresistent, gewährt beim Schneiden von Metall und abrasivem Material hohe Lebensdauer. Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter und blattschonender Kraftübertragung präzise Schnitte. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Blatt wird verwendet zum Ablängen von Türstöcken am Boden und für Tauchschnitte in laminierte Paneele. Sägt Holz mit ungehärtetem Metall, weichen Kunststoff, Gipskartonplatten sowie Holz mit Nägeln. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Breitschnitten ?in Holz und ungehärtete Metalle
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Breitschnitten
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
Spezifisches RTB1:
Die flache Ausführung des Blatts reduziert Lateralschwingung und ermöglicht direkte und blattschonende Kraftübertragung.
Spezifisches RTB2:
Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem für schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,31 dm3
Abmessung Länge:
188 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661688
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.