Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugeinrichtung in Verbindung mit Schleifplatte AVZ 93 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 636
EAN/GTIN:
     3165140851626
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Die Absaugvorrichtung dient zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G. Passend zu: GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G
Leistungsbeschreibung:
Absaugen von Schleifstaub
(Version) Key RTB:
Absaugvorrichtung dient zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G.
Produkttext, ZB grau:
zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,501 dm3
Abmessung Länge:
248 mm
Abmessung Breite:
101 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrstaubfänger, Saugkopf, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 8B5 006
ab € 230,84*
Sonstiges
Bosch
0 601 8B5 001
ab € 92,38*
Sonstiges
Bosch
0 601 8B5 002
ab € 106,41*
Sonstiges
Bosch
0 601 237 001
ab € 104,65*
Sonstiges
Bosch
0 601 237 000
ab € 200,44*
Sonstiges
Bosch
0 601 231 000
ab € 138,50*
Sonstiges
Bosch
0 601 231 001
ab € 234,61*
Sonstiges
Bosch
0 601 231 100
ab € 188,01*
Sonstiges
Bosch
0 601 231 101
ab € 345,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.