Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608664477
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664477
EAN/GTIN:
     3165140935906
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Das Blatt Starlock ACZ 85 EB gewährleistet eine hohe Lebensdauer bei Schnitten ‌in ungehärtetes Metall. Die BIM (Bi-Metallverbindung) aus HCS (Kohlenstoffstahl) und Zähnen aus HSS (Hochleistungsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Die Rundschweißtechnologie von Bosch verschweißt einen HSS-Streifen mit einem HCS-Blattgrundkörper. Das Ergebnis sind robuste, freistehende Zähne, die Verklemmen und Hitzespuren verhindern und auch bei häufiger Nutzung zuverlässig schneiden. Für das Ablängen von Türstöcken und kleineren Profilen, das Ausschneiden von Laminat und Parkett, für bündige Holzschnitte und Schnitte in ungehärtetes Metall, Kunststoff und Metall im Sandwichverbund. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Schneidearbeiten in schwer zugänglichen Ecken in gleichbleibender Qualität. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Durchmesser [mm]:
85
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Schnitten in Holz und ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Blatt in robuster Bimetallausführung, ideal geeignet für Schnitte in ungehärtetes Metall und abrasives Material
Spezifisches RTB1:
Bosch's Rundschweißtechnologie schafft robuste und freistehende Zähne, verlängert die Nutzung und verhindert Verklemmen.
Spezifisches RTB2:
Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Sandwich-Metall | Nichteisenmetalle | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,346 kg
Nettogewicht:
0,346 kg
Volumen:
0,39 dm3
Abmessung Länge:
113 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,30*
€ 91,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,21*
€ 91,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,27*
€ 94,91*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 80,50*
€ 97,83*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664484
ab € 102,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.