Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2608664622
Bosch 2608664622
Bosch 2608664622
Bosch 2608664622
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608664622
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664622
EAN/GTIN:
     3165140954662
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das 6-teilige Set ist vielseitig für Elektro- und Trockenbauarbeiten einsetzbar. Jedes Starlock Blatt in diesem Set wurde individuell wegen seiner besonderen Leistungsfähigkeit ausgewählt und eignet sich ideal für alle Arten von typischen Arbeiten, die Elektriker vornehmen müssen, z. B. das Schneiden einer quadratischen Steckdose und allgemeine Anpassungsarbeiten. Es enthält 4 Blätter für Tauchschnitte und 2 Schneideblätter. Schließlich bietet das Set ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da Sie 5 Starlock Produkte bezahlen, aber 6 erhalten. Das Starlock Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Form:
sonstige
Setinhalt:
BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x) | BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)
Vorteil HL (kurz):
Vielseitiges Set für Elektro- und Trockenbauarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Vielfältig einsetzbares Set
(Version) Key RTB:
Jedes Starlock Blatt eignet sich ideal für alle Arten von typischen Arbeiten, die Elektriker vornehmen müssen, z. B. das Schneiden einer quadratischen Steckdose und allgemeine Anpassungsarbeiten.
Spezifisches RTB1:
Set mit Starlock Zubehör zum Sägen und für Tauchschnitte verschiedener Materialien
Spezifisches RTB3:
Starlock Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Produkttext, ZB grau:
Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,337 kg
Nettogewicht:
0,337 kg
Volumen:
0,94 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 40,95*
4 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 43,28*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 43,48*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,50*
€ 44,13*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 45,04*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 40,95*
€ 48,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,78*
€ 44,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,70*
€ 42,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,44*
€ 39,79
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 5,57334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 204,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 92,35*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,95*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,91*
Sonstiges
Bosch
06018G2001
ab € 157,13*
Sonstiges
Bosch
06018G2002
ab € 223,30*
Sonstiges
Bosch
06018G2000
ab € 173,27*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 822,60*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 104,73*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 200,50*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 138,87*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 235,70*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 189,24*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 346,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.