Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 661 693 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 661 693 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 661 693 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661693
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661693
EAN/GTIN:
     3165140546737
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Das Segmentwellenschliffmesser Starlock ACZ 100 SWB ermöglicht schnelle Schnitte in verschiedene weiche biegesteife Materialien. Der Wellenschliff lässt die Schneidepunkte das Material schneller und tiefer fassen als normale, glatt geschliffene Schneiden und liefert somit schneller Resultate. Mit dem großen Durchmesser von 100 mm wird eine breitere Schnittfläche angegangen, was zu dynamischer Materialabtransport und schnellem Arbeitsfortschritt beiträgt. Mit dem Blatt können schnelle bündige Schnitte in hervorstehendes Dämmmaterial gemacht werden und Karton sowie weiche Materialien wie Linoleum, Teppichboden und Spachtelmasse zugeschnitten werden. Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Schneiden in Ecken, der runde Teil des Blatts gerade Schnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
BIM
Schnittbreite [mm]:
100
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in weiche Materialien
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in weiche Materialien
(Version) Key RTB:
Wellenschliff für im Vergleich zu Glattschliff schnelleres Arbeiten
Spezifisches RTB1:
Großer Durchmesser von 100 mm für schnelles Arbeiten.
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent
Spezifisches RTB3:
Die Sägeblattspitzen ermöglichen Schnitte in Ecken
Material:
Dachfilz | PS Polystyrol | Rohrisolierung | Teppich
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Volumen:
0,285 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblatt bosch 100mm, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer, Segmentwellenschliffmesser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661691
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.