Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608664480 BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 10er-P
Bosch 2608664480 BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 10er-P
Bosch 2608664480 BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 10er-P
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608664480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664480
EAN/GTIN:
     3165140935937
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Das Starlock ACZ 100 BB Blatt ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Der besonders große Blattdurchmesser von 100 mm ermöglicht breite Schnitte in Türrahmen und kleinere Profile sowie lange Schnitte im Boden. Die mit der Rundschweißtechnologie von Bosch hergestellten Zähne fertigen breite Schnitte ohne Verklemmen oder Hitzeverfärbungen an. Mit dieser exklusiven Technologie wird ein breiterer Streifen aus HSS-Stahl (Hochleistungsstahl) auf einen schmaleren Grundkörper aus HCS-Stahl (Kohlenstoffstahl) geschweißt. Das Ergebnis sind freistehende, harte Zähne. Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Auch lassen sich mit den Sägeblattspitzen schwer zugängliche Ecken erreichen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Durchmesser [mm]:
100
Vorteil HL (kurz):
Breite und tiefe Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Breite Schnitte
(Version) Key RTB:
Besonders großer Blattdurchmesser von 100 mm für breite Schnitte
Spezifisches RTB1:
Bosch's Rundschweißtechnologie verhindert Verklemmungen und Hitzeverfärbungen
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent
Spezifisches RTB3:
Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen.
Material:
Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Holz mit Nägeln | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,391 kg
Nettogewicht:
0,391 kg
Volumen:
0,414 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
56
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,85*
€ 109,52*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 95,18*
€ 116,46*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 95,29*
€ 116,94*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,00*
€ 120,44*
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 101,24*
€ 123,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.