Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 662 342 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Keramik, Beton Zubehörset
Bosch 2 608 662 342 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Keramik, Beton Zubehörset
Bosch 2 608 662 342 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Keramik, Beton Zubehörset
Bosch 2 608 662 342 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Keramik, Beton Zubehörset
Bosch 2 608 662 342 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Keramik, Beton Zubehörset
Artikel-Nr.:
     4012-709643
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662342
EAN/GTIN:
     3165140779647
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das dreiteilige Fliesen-Basis-Set mit den Top-Starlock-Zubehören für Fliese und Bad Die Starlock-Zubehöre wurden sorgfältig für grundlegende Arbeiten an Fliese und Bad ausgewählt Die drei Blätter von Starlock ermöglichen das Ausfräsen von Fliesenfugen, das Abschaben von Mörtel und Tauchschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Diese Starlock-Zubehöre sind besonders geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen, das Anfertigen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen, das Abschaben von Mörtel sowie für Tauchschnitte in Kupfer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) | HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) | HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)
Vorteil HL (kurz):
Für essenzielle Bad- und Fliesenarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für essenzielle Bad- und Fliesenarbeiten
(Version) Key RTB:
Sorgfältig für dieses Fliese/Bad-Grundset ausgewählte Starlock-Zubehöre
Spezifisches RTB1:
Drei Starlock-Blätter zum Fräsen von Fliesenfugen, Abschaben von Mörtel und Tauchschneiden in Holz, ungehärtetes Metall
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Produkttext, ZB grau:
3-teiliges Fliesenset | Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,119 kg
Volumen:
0,675 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Fliesen-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 15,40*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 15,41*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 15,51*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 15,52*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608631404
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.