Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PMF 220 CE (Basic)
Bosch PMF 220 CE (Basic)
Artikel-Nr.:
     4310-0603102000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102000
EAN/GTIN:
     3165140828482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE. Vielseitige Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker 220-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch MagnetHold-System unterstützt beim Zubehörwechsel. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Tiefenanschlag für präzises Segmentsägen. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54). HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947). Sechskantstiftschlüssel. 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61). Tragekoffer
Weitere Informationen:
EF001950:
220
EF017906:
9.0
EF017905:
1.5
EF017901:
16.0
EF017902:
2.0
EF017903:
14.0
EF017904:
3.0
EF001438:
386
EF000008:
291
EF000040:
112
EF001951:
1.1
EF000213:
-
EF009805:
-
EF002843:
-
EF000416:
-
EF002848:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
220 W
Abgabeleistung:
130 W
Leerlaufschwingzahl, von:
15000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
10.0 m/s² | 9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s² | 1.5
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
16.0 m/s² | 17.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s² | 2.0
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
14.0 m/s² | 18.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s² | 3.0
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
12.0 m/s² | 16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s² | 1.5
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Gewicht:
1.100 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitige Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 220-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl | Bosch MagnetHold-System unterstützt beim Zubehörwechsel | Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich | Tiefenanschlag für präzises Segmentsägen | Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien
Unterteilung der Produktkategorien:
Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Titel:
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Lieferumfang:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947) | Sechskantstiftschlüssel | 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61) | Tragekoffer
SOL Date:
04.04.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,4 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
12,581 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 88,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,85*
€ 89,04*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 73,67*
€ 89,85*
€ 4,90*
ab € 71,91*
€ 93,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,57*
€ 93,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,29*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 84,24*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,40*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 90,83*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,37*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,68*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,26*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,93*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,49*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 66,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.