Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PMF 220 CE 0603102000 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W250051
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102000
EAN/GTIN:
     3165140828482
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE mit StarLock Werkzeugaufnahme und Constant Electronic für maximale Leistung auch unter Last. Schneller und komfortabler Zubehörwechsel dank des magnetischen Halters, der das Zubehör sicher positioniert für ein komfortables Anziehen der Schraube.
Features:
220 W
Starlock Werkzeugaufnahme
Schwingzahl 15000 - 20000 /min
Lieferumfang:
BIM Segmentsägeblatt Holz und Metall, 85 mm, ACZ 85 EB · Deltaschleifblatt-Set · Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G · HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC · Innensechskantschlüssel · 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
220 W
Typ:
PMF 220 CE
Gewicht:
1.1 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 /min
Leistung (Details):
220 W
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Mengenangaben:
12teilig
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 86,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,92*
€ 88,96*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,44*
€ 89,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,52*
€ 93,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,56*
€ 96,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,40*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 84,08*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,43*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,32*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 89,66*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,47*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,94*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,10*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,74*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,46*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 39,10*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.