Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER UK60 -300Nm 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p404749
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641348
EAN/GTIN:
     4002805931462
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER-UK

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmattverchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug gewährleistet. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inklusive Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Skalenbereich:
60-300
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Gewicht kg:
1,623 kg
SB-Verpackt:
Ja
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Breite:
60
Daten protokollierbar:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Antrieb:
Vierkant
Freilauffunktion:
Nein
Länge:
620
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Drehwinkelmessung:
Nein
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Länge (L, L1):
619,6 mm
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Skalenring-Einteilung:
1 N·m
Länge Drehmomentschlüssel:
620
Auslösesignal:
Ja
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
50 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
526,1 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
45-220 lbf·ft
Antriebsgröße:
12,5
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
60-300 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
45 ft·lbf
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
42,5 mm
Anfang Hauptskala (metrisch):
60 N·m
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
22,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
220 ft·lbf
Drehmoment (max.):
300
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung:
10 N·m
Ende Hauptskala (metrisch):
300 N·m
Griffmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
Gedore
Gewicht Drehmomentschlüssel:
1,6
Messbereich N·m:
60 - 300
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,51*
€ 251,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 252,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 252,03*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 253,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 231,75*
€ 262,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,79*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,11*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,58*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 483,05*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 563,10*
Ähnlich
Gedore
DMK 850
ab € 623,43*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 189,72*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 200,04*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.969,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.