Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoments. DREMASTER UK60 -300Nm 1/2" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoments. DREMASTER UK60 -300Nm 1/2" Gedore
Drehmoments. DREMASTER UK60 -300Nm 1/2" Gedore
Drehmoments. DREMASTER UK60 -300Nm 1/2" Gedore
Drehmoments. DREMASTER UK60 -300Nm 1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805931462
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMUK 300
EAN/GTIN:
     4002805931462
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
DREMASTER UK
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Skaleneinteilung:
1,0 N·m
Skalenbereich:
60–300 N·m; 45–220 Ibf·ft
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 1/2 60-300 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Handwerkzeuge, DREMASTER-UK, DREMASTER, UK, II
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
Frei Haus
ab € 222,51*
€ 251,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 252,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 252,03*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 253,03*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,69*
€ 259,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,79*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,11*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,58*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 483,05*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 563,10*
Ähnlich
Gedore
DMK 850
ab € 623,43*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 189,72*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 200,04*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.969,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.