Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60 -300Nm 1/2 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60 -300Nm 1/2 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60 -300Nm 1/2 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-278625
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641348
EAN/GTIN:
     4002805931462
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel DREMASTER-UK

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N · m/lbf · ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
60 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
300 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
45 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
220 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Länge:
620 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2641348
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, 62410071, Gedore, QR5080918
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 252,88*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 255,27*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 221,83*
€ 255,45*
€ 4,90*
ab € 224,93*
€ 256,18*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 261,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,57*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,99*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,89*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 480,31*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 560,80*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 617,82*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 186,87*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 200,23*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.988,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.