Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4 L.100 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225122
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Aufnahme / Drive:
1/4
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
100
Griffmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter, Gedore, 1/4, L.100, mm, 2K-Griff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,17*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,38*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,62*
€ 8,51*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
670
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,00*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,46*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,60*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.