Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36675009 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1.5-10 mm 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301335
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36675009
EAN/GTIN:
     4060833013352
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Mit Kugelkopf, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,404 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Abrollschutz:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im Halter
Ausführung funkenarm:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,85*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.