Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38950000 Bit-Schraubendreher 1/4 100mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301343
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4\") für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
Nennbreite [mm]:
35 mm
Nennhöhe [mm]:
35 mm
Nennlänge [mm]:
210 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,17*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,38*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,62*
€ 8,51*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,05*
1
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
670
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,00*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,46*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,60*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.