Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38920000 Knarrenschraubendreher Bit-Teleskop 1/4" 13in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38920000
EAN/GTIN:
     4060833013376
Suchbegriffe:
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubenzieher
Der Alleskönner: 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht, Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar, Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion, Knarrensperre in Mittenstellung, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Magazin-Schraubendreher mit 1/4" Bits Schlitz 4 4,5 5,5 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Innen-6-kant 4 mm
Ursprungsland:
Taiwan
variable Klingenlänge [mm]:
55-128 mm
variable Länge [mm]:
190-263 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: knarren schraubendreher, Schraubendreher, Bit-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,40*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.