Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005007 Bit-Box 1/4 PH+SL+Bithalter magnetisch 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301345
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R33005007
EAN/GTIN:
     4060833013451
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-satz gedore, bit satz, bit-sortiment 7 teilig, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.