Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005031 Bit-Box 1/4 SL+PH+PZ+TX+6-kant 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R33005031
EAN/GTIN:
     4060833013383
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Box mit Klarsichtdeckel, Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 N·m, Große Bitbox mit gängigen Bitgrößen, Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Phosphatiert, In übersichtlicher Kunststoffbox
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 6-kant SW 3 4 5 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2x 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Bitadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet &
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtiefe [mm]:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Netto-Gewicht [kg]:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, gedore red bit-satz, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.