Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38950001 Vierkantsteckgriff 1/4" 62mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301344
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38950001
EAN/GTIN:
     4060833013444
Suchbegriffe:
Griff (Steckschlüssel)
Handgriff für Steckschlüssel-Einsät...
Stecknüsse
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Matt verchromt, Verbindungsvierkantantrieb nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkant im Griff für Antrieb durch Knarre geeignet mit DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
Norm:
DIN 3120 ISO 1174 DIN 3120 - A 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
61 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,02*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,31*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,98*
Ähnlich
Gedore
2098
ab € 5,41*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,71*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,21*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.