Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38990000 (Ent-)Magnetisierer für Werkzeuge, 52x50x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38990000
EAN/GTIN:
     4060833013406
Suchbegriffe:
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät
Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge, Entmagnetisierer für Werkzeuge, die bei elektronischen Geräten eingesetzt werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
29 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,082 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), (Ent)magnetisierungsgerät, Magnetwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
149
ab € 13,85*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,40*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,85*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.