Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

670 Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6536590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     670
EAN/GTIN:
     4010886653654
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, Schraubendrehereinsatz (Teile), Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.