Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38910000 Knarrenschraubendreher Bit-Fix.Teleskop 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38910000
EAN/GTIN:
     4060833013413
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Teleskopklinge stufenlos einstellbar, Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion, Knarrensperre in Mittenstellung, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,223 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3 DIN 3126 - E 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
variable Klingenlänge [mm]:
0-100 mm
variable Länge [mm]:
183-287 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.