| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301343 Herst.-Nr.: R38950000 EAN/GTIN: 4060833013437 |
| |
|
| | |
| 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,11 kg | Norm: | DIN 3126 - D 6,3 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: | 1/4 Zoll | Gesamtbreite [mm]: | 35 mm | Gesamthöhe [mm]: | 35 mm | Gesamtlänge [mm]: | 210 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit hand halter, Schraubendreher, -einsatz (nicht klassifiziert), Schraubendreher |
| | |
| |