Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4702005012
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2153T4 002 · Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL (10,5)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
innen genarbt, nahtloser Zeigefinger
Material:
Schweins-/Wildleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 12477
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 12,87*
4 Tage
56
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 12,91*
2 Tage
75
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,36*
€ 13,06*
6 Tage
75
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 13,25*
Lager 4BULW
53
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,24*
€ 14,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 11,24* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,75*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,33*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,46*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,48*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,72*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.