Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1000xT800xH760-1080mm Arbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch B1000xT800xH760-1080mm Arbe
Arbeitstisch B1000xT800xH760-1080mm Arbe
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278909
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625L80 10.12
EAN/GTIN:
     4040376889751
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Linoleum
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,42*
€ 398,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,53*
€ 398,49*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,77*
€ 408,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 415,05*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,99*
€ 468,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,75*
€ 536,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,89*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 49,34*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,62*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,71*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,16*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,66*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,84*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,88*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 427,69*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,82*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 444,93*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.