Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
>
Artikel
Roll-Container mit 3 Schubladen, B480xT600xH540mm, RAL7035/RAL5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-E-US-2-3A-M.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
E-US-2-3A-M.11
EAN/GTIN:
4040376952547
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Roll-Container mit 3 Schubladen|B480 x T600 x H540 mm|3 x Schublade 1xH90, 1xH120 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
20 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
540 mm
GPSR-Relevant:
nein
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Unterbau-Container Serie E
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischrollcontainer
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
rollwerkbank rau
,
material werkzeugschrank
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 483,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,06*
€ 552,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte Serie E, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM3956
€ 11,58*
Zubehör
Einteilungsset 1-4 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
E-ET-1-4-120-150
€ 11,24*
Zubehör
Einteilungsset 1-4 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
E-ET-1-4-60-90
€ 8,70*
Zubehör
Einteilungsset 2-9 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
E-ET-2-9-120-150
€ 18,88*
Zubehör
Einteilungsset 2-9 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
E-ET-2-9-60-90
€ 21,17*
Zubehör
Schubladen-Einteilungs-Set Serie E, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
E-ET-MS-2
€ 38,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.