Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-06-625L80-10.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625L80-10.12
EAN/GTIN:
     4040376889751
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm
  • Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B900 x T660 x H740-1060 mm.
    4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 500 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1000 x T800 x H760-1080 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Plattenstärke:
25 mm
Flächenlast stationär:
500 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,42*
€ 398,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,53*
€ 398,49*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,77*
€ 408,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 415,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,46*
€ 415,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,96*
€ 470,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,89*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 49,34*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,62*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,71*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,16*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,66*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,84*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,88*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 427,69*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,82*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 444,93*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.