Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufwagen mit Karabiner, Karabinerhaken H50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-LW
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-LW
EAN/GTIN:
     4040376850768
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Laufwagen mit Karabiner|B20 x T10 x H60 mm|Laufwagen aus Kunststoff mit 8 Rollen. Karabinerhaken verzinkt.|Montage an: Laufschiene/Montageschiene (es können mehrere Laufwagen mit Karabiner in eine Laufschiene/Montageschiene integriert werden).|Aufnahme von: Federzug, Balancer.|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
20 mm
Plattenbreite:
10 mm
Höhe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
EE-LS-MS1000.10
ab € 38,32*
Zubehör
Rau
EE-LS-MS1250.10
ab € 39,89*
Zubehör
Rau
EE-LS-MS1500.10
ab € 41,88*
Zubehör
Rau
EE-LS-MS2000.10
ab € 45,20*
Zubehör
Rau
EE-LS-MS0750.10
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.