Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste Buchensperrholz für 22, 25 oder 30 mm Platte, B1000xH100xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-BB100
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-BB100
EAN/GTIN:
     4040376888075
Suchbegriffe:
Arbeitstischrückwand
Rückwand Arbeitstisch
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Arbeitstisch
Bordleiste Buchensperrholz|B1000 x H100 x S15 mm|Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 22 mm, 25 mm oder 30 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: bordleiste arbeitstisch, bordleiste, bordleiste buche, bordleiste buchenholz, rau bordleiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.