Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage zur Werkbankmontage, B1000xT300xH375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-AL1000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1000.12
EAN/GTIN:
     4040376830180
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablage zur Werkbankmontage|B1000 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen mit der Werkbankplatte verschraubt.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
300 mm
Höhe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Werktisch Ablage, rau arbeitstisch, werktisch ablage, arbeitstisch breite 100cm, metallablage, ablage werkbankmontage, ablage werkbank, rau ablage
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,68*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,81*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.