Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062877, Arbeitstisch Serie Tom Linoleum 1000x800x760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1281703
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625L80-10.12
EAN/GTIN:
     4040376889751
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062877, Universal-Arbeitstisch Serie Tom, Linoleum-Platte Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand. , Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar , Flächenlast: max. 500 kg , Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mitFußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar , Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage , Umfangreiches Zubehör Linoleum-Platte Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x800x7601080 mm
Stärke Tischplatte:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
06-625L80-10.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,42*
€ 398,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,53*
€ 398,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,77*
€ 408,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 415,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,46*
€ 415,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,38*
€ 478,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,89*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 49,34*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,62*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,71*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,16*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,66*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,84*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,88*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 427,69*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,82*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 444,93*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.