Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Container mit 3 Schubladen, B480xT600xH690mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-US-3-3A-M.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-3A-M.12
EAN/GTIN:
     4040376095510
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Roll-Container mit 3 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade 2xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
20 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL7035
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
690 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 542,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 531,63*
€ 632,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 500,44*
€ 595,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,83*
€ 550,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
€ 11,77*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
€ 10,94*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
€ 19,00*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
€ 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.