Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Container mit 2 Schubladen, B480xT600xH690mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-US-3-2A-M.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-2A-M.12
EAN/GTIN:
     4040376136596
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade 1xH120, 1xH360 mm.|Schublade H360 mm inkl. Hängeregistratureinsatz.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
20 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL7035
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
690 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 501,26*
€ 596,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
€ 11,53*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
€ 11,09*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
€ 18,85*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
€ 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.