Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter, B150-230xT500xH500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-CPU.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-CPU.12
EAN/GTIN:
     4040376855503
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
CPU Halter
CPU-Halter|B150-230 x T500 x H500 mm|Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden. Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenbreite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, einfachhaken (lochplatte) rau, einfachhaken (lochplatte), cpu halter, computer halter, computer halterung, computer befestigung, cpu halterung, pc halterung schreibtisch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.