Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-115702
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AP.10
EAN/GTIN:
     4040376863034
Suchbegriffe:
Beleuchtungsleiste Systemarbeitspla...
Systemarbeitsplatz Beleuchtungsleis...
Installationsschiene
Montageschiene
Auslegerpaar|B45 x T550 x H300 mm|Einbauhöhe stufenlos verstellbar. Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.|Montage an: System-Stützen|Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
45 mm
Plattenbreite:
550 mm
Höhe:
300 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 65,43*
€ 85,71*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 86,14*
37 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 89,79*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 90,22*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 90,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,71*
€ 101,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.