Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Grip 2001 mit Gummitip HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift Grip 2001 mit Gummitip HB
Bleistift Grip 2001 mit Gummitip HB
Artikel-Nr.:
     467-KATA040936
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117200
EAN/GTIN:
     4005401172000
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Ergonomische Dreieckform
  • Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis
  • mit hochwertigem Dreieck-Radierer
  • Soft-Grip-Zone
  • leichtes Spitzen
  • mit Härtegradkennzeichnung
  • Länge: 175 mm
  • Schaftfarbe: silbergrau
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffzone mit Noppen
Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
ja
Umweltzeichen:
FSC Mix
Wasserlack:
ja
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, 2001, Bürobleistift, Grip, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6525*
€ 0,9725*
2 Tage
813
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,98*
1 Tag
2019
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 1,02*
Lager 467
108
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,37*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.