Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Wow Kunststoff 29cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr Wow Kunststoff 29cm gelb
Wanduhr Wow Kunststoff 29cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT90150016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90150016
EAN/GTIN:
     4002432122936
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
  • Leitz Wanduhr WOW
  • Mit zweifarbigem Rahmen
  • Gut lesbare Ziffern
  • 3 Zeiger (Stunden, Minuten, Sekunden)
  • Mit leisem Quartzlaufwerk
  • Mit Glasfront
  • Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Material: Polystyrol (PS), Glas
  • Durchmesser: 29 cm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Art der Uhr:
Wanduhr
Batteriebetrieb:
ja
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
gelb
funkgesteuert:
nein
IEC:
LR06
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Netzbetrieb:
nein
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 9015, Batterie, Bürouhr, Home, Home-Office-Wanduhren, HomeOfficeWanduhren, Indoor, Küchenwanduhr, leise, Office-Wanduhren, Uhr, Wanduhren, WOW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 30,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 22,94*
€ 30,62*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 23,06*
€ 30,76*
€ 6,95*
ab € 23,14*
€ 32,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.