Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Wow A5 PP liniert holzfrei 80 Blatt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Wow A5 PP liniert holzfrei 80 Blatt grün
Collegeblock Wow A5 PP liniert holzfrei 80 Blatt grün
Collegeblock Wow A5 PP liniert holzfrei 80 Blatt grün
Collegeblock Wow A5 PP liniert holzfrei 80 Blatt grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46390054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390054
EAN/GTIN:
     4002432123469
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Leitz Collegeblock WOW
  • Holzfrei
  • Chlorarm gebleicht
  • Lineatur: liniert
  • Spiralbindung
  • Mit Mikroperforation
  • Mit Lochung 8x8x8 cm
  • Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt
  • Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann
  • Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: DIN A5
  • Blatt: 80, 80 g/qm
  • Papier FSC-zertifiziert
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
grün
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Motiv:
Wow
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,24*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 8,37*
2 Tage
621
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 49,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,10*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.