Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW A5, PP-Einband liniert, grün, spiralgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei46390054_a1.jpg
images/web_details/lei46390054_a1.jpg
images/web_details/lei46390054_a2.jpg
images/web_details/lei46390054_a3.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI46390054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390054
EAN/GTIN:
     4002432123469
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Der WOW Collegeblock verbindet modernes Design und Funktionalität. Das herausnehmbare Lineal kann auch als Lesezeichen verwendet werden. Zum Verstauen von losen Unterlagen bieten sich die fest eingebundene Sichthülle an. Der Block verfügt über eine Mikroperforation mit Abreißhilfe und eine 2-fach-Lochung. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A5
Ausführung:
2-fach gelocht, liniert
Anreißer (Online):
WOW Collegeblock A5 liniert, grün, spiralgebunden mit PP Einband
Aufzählung (Online):
Farbe: grün Bemaßung: 181 x 20 x 215 mm (B x H x T) Lochung: ja, 2-fach Inhaltsmaterial: FSC®-zertifiziertes 80g/qm-Papier mit seidenglänzender Oberfläche Blattanzahl: 80 Format: A5 Umschlagmaterial: PP Ausführung: liniert (Bedruckung mit Rahmen und einem Abschnitt am Kopf für Titel bzw. Datum) Ausstattung: Microperforation mit Abreißhilfe, 4-fach Lochung, eingebundene Sichthülle, herausnehmbares Lineal, Bindung: weiße Drahtbindung Gewicht: 0,29
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock WOW, DIN A5, liniert, grün, 2-fach Lochung, mikroperforiert, 80 Blatt, 80g/qm, 181 x 20 x 215 mm
Langbeschreibung (Online):
Der WOW Collegeblock verbindet modernes Design und Funktionalität. Das herausnehmbare Lineal kann auch als Lesezeichen verwendet werden. Zum Verstauen von losen Unterlagen bieten sich die fest eingebundene Sichthülle an. Der Block verfügt über eine Mikroperforation mit Abreißhilfe und eine 2-fach-Lochung. FSC®-zertifiziert.
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,24*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,83*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 8,37*
2 Tage
621
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 49,04*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,10*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.