Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Notizbuch WOW 4639, DIN A5, liniert, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390054
EAN/GTIN:
     4002432123469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • hochwertiges, spiralgebundenes Notizbuch mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW-Farben
  • mit Draht-Bindung für ein einfaches Umblättern und eine lange Lebensdauer
  • fest eingebundene Sichthülle zur Ablage loser Unterlagen
  • hochwertige, gelochte weisse Blätter mit Seidenglanz (Papier, 80 g/m-², FSC- zertifiziert)
  • Inhalt: 80 Blatt
  • mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen genutzt werden kann
  • kariert/liniert, in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
herausnehmbares Lineal
Anzahl Blatt:
80
Lineatur:
liniert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, leitz a5 notizbuch liniert, college-block liniert, spiralbuch a5, 163400, 163400-SW81, Notizbücher, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,24*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 8,37*
2 Tage
621
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 49,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,10*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.