Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Wow A4 breit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Wow A4 breit schwarz
Ordner Wow A4 breit schwarz
Ordner Wow A4 breit schwarz
Ordner Wow A4 breit schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10050095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10050095
EAN/GTIN:
     4002432120413
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Ordner WOW breit
  • Mit patentierter 180 Grad -Präzisionsmechanik
  • GS-geprüft
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • Mit Schlitzen
  • Mit Griffloch
  • Mit Deckblatt
  • Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild
  • Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert
  • Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • FSC-zertifiziert
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
Wow
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 4,63*
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 4,65*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 4,78*
2 Tage
75
€ 2,90*
ab € 4,75*
€ 4,91*
1 Tag
38
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,74*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.