Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10050095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10050095
EAN/GTIN:
     4002432120413
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Material der Kaschierung außen:
PP
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,61*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.