Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-12170000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12170000
EAN/GTIN:
     4002432120390
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-20, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 20. Format: 245 x 305 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Breite:
245
Stärke:
0.30
Farbe:
weiß/schwarz
Ausführung der Tabe:
1 - 20
Höhe:
305
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Anzahl der Blätter:
20
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
Universallochung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,134*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,62*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,85*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,71*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,39*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.